扁平缶用キャップ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39117285 品番 No.0181C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56
販売価格(税別)
51

瑞穂化成工業製の容器専用部品です。

適合0180、0181、0182、0183 種別外栓(キャップ) 材質ポリエチレン(PE) タイプ500ml〜2L用外栓 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
0185 扁平缶4Lノズル付にご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-19
用途:
蓋が割れた際の交換用
おそうじ研究室 様

交換できる蓋のお陰で容器が無駄にならなくて良いです。

対象商品:
45506054
2022-11-05
用途:
洗剤などの保管用として。
サービス業

このサイズのキャップがどこにも無くて探していたところ、モノタロウさんで発見して購入に至りました。サイズはピッタリで満足です。ただ、キャップは入れているものによって割れてきやすいようなんで、何か工夫を期待したいのと、グレー色があれば良かったなと思いましす。

対象商品:
10296991
2022-10-23
用途:
塗料の塗装皿として

模型に色差しするときの塗料のパレットとして使用しています。模型用塗料であれば、残りが乾燥すればパリッと剥がれるのがミソです。

対象商品:
10296991
2021-04-30
用途:
パーツが入手出来ない古い刈り払い機の自作燃料タンク用
その他業種

同社の1リットル容器を刈り払い機の燃料タンクとして使用していますが
容器が5年経ってもビクともしないのに、中蓋は2シーズンでひび割れます。
もちろん、それは良しとしても、中蓋の入手がHCや量販店で出来ない事が不満でした。
(おかげで、容器ごと購入し燃料取り出し口を移設し使っていました)
しかし、モノタロウでは中蓋のみの取り扱いがあり、予備を含めて購入しました。
消耗品の入手が容易に出来る事がわかり、今後も安心して使えます。

対象商品:
45506054
2020-05-25
用途:
4lの扁平缶に使用。次亜塩素酸ナトリウムを保管。
医療・福祉・介護関連業

4lの扁平缶に使用。次亜塩素酸ナトリウムを保管していると、必ず蓋だけ傷んできます。他のメーカーのものは使えないので、多めにストックを用意しています。

対象商品:
45506054
2017-12-17
用途:
ポリタンクのキャップが割れたため

このキャップは少し強めに締めると割れる(頭を突き破る)ので、修理用として購入しました。
スペアが売っているのは助かりますが、そもそももう少し強度のある設計で作ってくれると良いと思います。

対象商品:
45506054
2018-07-19
用途:
送り火行事での点火補助に用いる少量の灯油を約10日間に保管し、携行使用する
財団法人松ヶ崎立正会 様

3年前に缶本体と本キャップを80セット購入したが、20セットでキャップの頭抜け。社員に相談したが、そもそも材料の灯油耐性が万全ではなく、射出成型時に屈曲計上部分で薄くなり、溶断しやすいとの回答。
最低厚みの大きくなるような設計変更を希望したい。なお、導入前に灯油を封入して半年炎天下暴露させ、減量を計測し、%以下を確認した経過あり。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

2014-10-22
用途:
中性洗剤の保管

35個買って2ヶ月で22個破損しましたので追加で購入しました。用途は中性洗剤の保管です。キャップは閉めっぱなしでした。中蓋があるのでキャップと洗剤は接触していませんが、メーカーの説明では界面活性剤に触れると2日で割れることもあるそうです。強度は期待できません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする