大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 小ねじ
大阪魂の トラス小ねじ
トラス頭小ネジ(真鍮/ニッケルメッキ) 小箱単位
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4000個)
ねじの呼び
M3
注文コード
39117294
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
十字穴の付いたトラス頭の小ねじです。頭部は鍋頭よりも大きく緩やかな丸みをおびており、座面は平らです。座彫りのないフラットな金具などの固定に使用します。シルバーに輝くニッケルメッキ処理がされています。
ねじの呼び
M3
頭部形状
トラス
材質/仕上
真鍮/ニッケルメッキ
穴の形状
十字穴
ピッチ
0.5
十字穴番号
1
寸法l(mm)
4
寸法k(mm)
1.9(±0.15)
寸法m(mm)
2.9(参考)
寸法dk(Φmm)
6.9(0/-0.5)
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72、(最小)1.34