MWM-85-W MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 39117827 MWM-85-W MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 39117827 MWM-85-W MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用) 因幡電工 39117827

MDウォールコーナー エアコンキャップ用(室内用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39117827 品番 MWM-85-W
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
種類ウォールコーナー 用途室内の壁貫通部からの取り出し 適合AC-67/75/100、WC-60N/65N/75N、その他ツバ外径Φ136mm以下+ツバ高さ10mm以下の製品 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度) 寸法H(mm)113 寸法A(mm)90 寸法F(mm)15 寸法D(mm)177 寸法E(mm)78 寸法B(mm)75 寸法C(mm)146.5 寸法I(mm)85 寸法J(mm)20 寸法G(mm)27 寸法K(mm)151

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39117802
2021-11-01
用途:
エアコン室内配管の仕上げカバーに
その他業種

径の小さい方とL(大)で迷いましたが、Lの方を選びました。
存在感はありますね。
見た目スマートな施工なら、径の小さい方がよいと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39117802
2021-09-27
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
39117802
2019-10-21
用途:
エコキュート配管のキャップ
サービス業

エコキュート配管の壁貫通部の化粧キャップとして使用。
後付けが可能で,容易に取り付けられます。
留めビスの穴が1個所しかなく,やや不安定,ボルト穴が複数あればより安定する。

対象商品:
39117827
2017-05-12
用途:
エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

対象商品:
39117811
2015-03-01
用途:
加工

満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする