MW-85-W MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39117845 MW-85-W MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39117845 MW-85-W MDウォールコーナー(室内用) 因幡電工 39117845

MDウォールコーナー(室内用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39117845 品番 MW-85-W
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
種類ウォールコーナー 用途壁面取り出し 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度) 寸法H(mm)80 寸法A(mm)90 寸法F(mm)80 寸法D(mm)128.5 寸法E(mm)78 寸法B(mm)75 寸法C(mm)123 寸法I(mm)102.5 寸法J(mm)20 寸法G(mm)27

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-16
用途:
エアコン配管のカバー

室内機の外に配管穴があってパテだけじゃちとみっともないのでカバーしました。すっきり隠れてよかったです。

対象商品:
39117836
2022-05-26
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

思っていた以上に良い商品でした、機会があれば再購入をと思っています。

対象商品:
39117845
2019-04-28
用途:
事務所の見栄えのために
製造業

適当なエアコン工事の後始末に購入。
あってもなくてもどうでもいいですが、

金額以上に見栄えはよくなります。
お客は気にしませんが、
他社の事務所の配管が気になります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする