MP-75-W MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工 39117854 MP-75-W MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工 39117854 MP-75-W MDシーリングキャップ(室内用) 因幡電工 39117854

MDシーリングキャップ(室内用)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39117854 品番 MP-75-W
参考基準価格(税別)¥1,320 販売価格(税込) ¥1,033
販売価格(税別)
939
種類シーリングキャップ 用途天井・壁からの配管取り出し用化粧カバー トラスコ品番761-4594 材質ABS ネオホワイト 寸法A(mm)81 寸法F(mm)20 寸法D(mm)132 寸法E(mm)102 寸法B(mm)69 寸法C(mm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-06
用途:
エヤコン室内配管取付用
今商会 様

思っていた通りの商品でした、これからもよろしくお願いします。

対象商品:
39117854
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
39117854
2020-08-25
用途:
エアコン右左壁だしに使用しています。
オオナカヤ 様 (建設業・工事業)

ほとんどのメーカーの白のキャビネットと光沢が同じで見た目がいいです。

対象商品:
39117863
2019-05-14
用途:
エアコンの室内配管カバー
教育・研究機関

少し切断して使用しました。加工もしやすく、配管を綺麗にカバーすることができました。見栄えも問題ありません。

対象商品:
39117863
2017-07-03
用途:
エアコン取付時

エアコン取付時必要な時に使ってます。良い商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする