MJ-75-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117872

 

MJ-75-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117872
MJ-75-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117872
MJ-75-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117872
MJ-75-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117872

MDジョイント(室内用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)80
内容量1本注文コード39117872品番MJ-75-W
参考基準価格(税別)¥440販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
用途直線継手種類ストレートジョイントトラスコ品番761-4551材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法A(mm)80寸法B(mm)70

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39117872
2023-06-03
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

使いやすく、見た目もいいのでたいへんよかったです。

対象商品 : 39117872
2021-09-27
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品 : 39117872
2019-10-21
用途: エコキュート配管カバーの取付
サービス業

エコキュートの配管のカバー取り付けのジョイントとして使用。
取付が容易で,きれいに仕上がります。
コストも手ごろな必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする