MJ-85-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117881 MJ-85-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117881 MJ-85-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117881 MJ-85-W MDジョイント(室内用) 因幡電工 39117881

MDジョイント(室内用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39117881 品番 MJ-85-W
参考基準価格(税別)¥810 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
種類ストレートジョイント 用途直線継手 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度) 寸法A(mm)90 寸法B(mm)75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39117872
2023-06-03
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

使いやすく、見た目もいいのでたいへんよかったです。

対象商品:
39117872
2021-09-27
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

再三購入です、期待した通り、大変満足する商品で大満足です。

対象商品:
39117872
2019-10-21
用途:
エコキュート配管カバーの取付
サービス業

エコキュートの配管のカバー取り付けのジョイントとして使用。
取付が容易で,きれいに仕上がります。
コストも手ごろな必需品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする