因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
MD平面コーナー45°(室内用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39117951
品番
MKF-85-W
在庫数量:残り7点
参考基準価格(税別)
¥1,410
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,198
¥
799
バスケットに入れる
種類
平面コーナー45°
用途
平面45°曲り
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20〜60(製品表面温度)
寸法A(mm)
90
寸法B(mm)
75
寸法C(mm)
68