※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
因幡電工
因幡電工の 空調/換気関連部品
因幡電工の エアコン部材
因幡電工の 配管化粧カバー
MD立面インコーナー90°(室内用)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39118003
品番
MCI-75-W
参考基準価格(税別)
¥1,030
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
種類
立面インコーナー90°
用途
立面内曲り90°
トラスコ品番
761-4497
材質
硬質ポリ塩化ビニル樹脂
色
ネオホワイト
使用温度範囲(℃)
-20〜60(製品表面温度)
寸法A(mm)
80
寸法B(mm)
70
寸法C(mm)
92