MD-751-W スリムダクトMD(室内用) 因幡電工 39118064 MD-751-W スリムダクトMD(室内用) 因幡電工 39118064

スリムダクトMD(室内用)

(7件のレビュー)
当日出荷 車上渡し 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39118064 品番 MD-751-W
参考基準価格(税別)¥3,330 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
種類ダクト 寸法A(mm)75 寸法B(mm)65 用途室内用配管化粧カバー トラスコ品番761-4535 材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂 長さ(mm)2000 ネオホワイト 使用温度範囲(℃)-20〜60(製品表面温度)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:52

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39118064
2024-03-18
用途:
エアコン工事
エディオン北河内店 様 (卸売・小売業)

問題ないと思います。良く使ってます。ありがとうございます

対象商品:
39118073
2022-11-09
用途:
エアコンの室内配管のカバーに使用
京寿司 花背 様 (飲食業)

意外と簡単に施工できた。室内では2mも必要ない場合が多いので、1m単位の販売希望。送料も安くなるかも。

2人が参考にしています
対象商品:
39118064
2020-08-25
用途:
エアコンの全ての室内配管
オオナカヤ 様 (建設業・工事業)

私はこれのみで全ての室内配管に対応しています。薄くてキレイ、丈夫 これが一番です!

1人が参考にしています
対象商品:
39118064
2022-05-06
用途:
屋内エアコン配管
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

長さの関係か送料が意外と高いので少数での購入時は要注意です。

対象商品:
39118064
2019-10-21
用途:
エコキュート配管カバー取り付け
サービス業

エコキュート配管カバーの化粧ダクトとして使用。
しっかりと強度もあり,壁への取付も容易です。
コスト低減を期待します。

対象商品:
39118064
2015-03-27
用途:
エアコン配管用室内カバー
建設業・工事業

幅もあり通常使用するにはこれでいける

対象商品:
39118073
2017-05-12
用途:
エアコン配線隠し
サービス業

素人でも採寸さえ間違えなければ綺麗に取り付けることが出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする