※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S321-62353-03 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所 39118994 S321-62353-03 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所 39118994 S321-62353-03 国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ 島津製作所 39118994

国家検定付 電子天びん UW S321-62353シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39118994 品番 S321-62353-03
参考基準価格(税別)¥249,000 販売価格(税込) ¥263,780
販売価格(税別)
239,800

取引・証明に使用できます(国家検定付)自己補正機能(校正分銅内蔵)有り。使用地域に関わらずどこでも使用できます。耐久性と高性能を両立したアルミ一体型質量センサー"ユニブロック"を搭載しています補助目量表示付き

ひょう量(g)620 目量(g)0.01 計量皿寸法(mm)108×105 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78 幅(mm)190 奥行(mm)317 高さ(mm)78 種別620HV 質量(kg)3.4 電源AC100V(ACアダプタ12V 1A) 計量皿(mm)108×105 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×317×78 アズワン品番61-3563-36 計量皿形状 ひょう量単位g
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする