サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの タップアクセサリ
プラグ安全カバー(2P:L型用、4個入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
39119053
品番
TAP-PSC2N
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
トラッキングによるコンセント火災を予防できます。
材質
シリコンゴム(難燃性グレード:UL94V-0)
色
白
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
36.6×10.9×25
適合プラグ
2P L型、スイング電源プラグ
アズワン品番
64-0866-73