トリムギア 発泡スチレンボードカッター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 トラスコ品番855-3252 注文コード39119245 品番TG-P1000
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はトラスコ品番など2種類から選べます 他の種類を見る

発泡スチレンボード専用カッターです。パネルが効率よく制作できます。
ボードをレールに挟み込み、スライダーを押し込みながら単方向に裁断します。
ホルダーとベースについている3本のゴムでボードをしっかり固定。ボードのズレやすべりを防止します。
7mm厚までのスチレンボードの裁断が可能で、用紙やラミネートを貼り付けたボードも裁断可能です。

使用方法
レール開閉取手の中央部分を持ってレールを開き、ボードをレールの下に差し込みます。
レールを倒し、ボードのカットしたい部分を裁断位置に合わせます。
スライダーを下に押しながら数回にわけてスライドさせ、裁断します。
裁断する際は、スライダーを矢印の方向に押し下げてください。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)250×1175×120 質量(kg)6.8 裁断幅(mm)1000(挿入可能ボード幅:1145) 裁断厚(mm)(最大裁断ボード)7 仕様A1長辺対応(A1サイズ:841×594mm) トラスコ品番855-3252 繰り返し・詰め替え対応

商品説明動画

スチレンボードカッター「トリムギア」

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ/ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする