レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。 紫外線99%カット。 表面キズ防止加工。 曇り止め処理(クリアは内側のみ)。 ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。 ハードグラス用ストラップ対応。 ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。
ハードコンタクトレンズを使っているため、現場では必需品で何度もリピートしてます。曇りは生じますが曇りにくい方です。
私は177cmの男性です。上部端付近の視界は水中のようです。ピタット顔面につけていればいいですが、上部から陽が差し込みやすいです。傷のつき具合はまだ不明です。
長い時間かけていても、耳が痛くならない、目が疲れない、軽い、まつ毛が当たらない、ベリーグッドです!
今までいろいろとサングラスを使ってきましたが、これが私の顔(目の下側)に隙間ができない形でした。溶接面を持っていても下側からの照り返しのようなもので目を焼いていたので少し緩和されたようです。
通常の保護メガネと違い、かっこいい
レンズ周辺部の歪が大きく上向き加減に見るサイクリングではかけていると気持ち悪くなります。