ハードグラス HG-5

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39119787 品番HG-5C
参考基準価格(税別)¥4,250 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

レンズは衝撃に強いポリカーボネート(USA安全基準ANSI合格品)。
紫外線99%カット。
表面キズ防止加工。
曇り止め処理(クリアは内側のみ)。
ホコリ等がつきにくい帯電防止加工。
ハードグラス用ストラップ対応。
ベンチレーション機能。レンズのムレ、曇りを抑制。

形状二眼型 機能紫外線カット、曇り止め処理、耐衝撃性、表面キズ防止加工、帯電防止加工 トラスコ品番813-4835 質量(g)27 タイプ静電 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(レンズ)ポリカーボネート

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:153

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39119787
2024-11-01
用途:
現場作業で使用
建設業・工事業

ハードコンタクトレンズを使っているため、現場では必需品で何度もリピートしてます。曇りは生じますが曇りにくい方です。

対象商品:
39119771
2017-10-03
用途:
サングラス代わりで日常使用

私は177cmの男性です。上部端付近の視界は水中のようです。ピタット顔面につけていればいいですが、上部から陽が差し込みやすいです。
傷のつき具合はまだ不明です。

対象商品:
39119787
2016-10-19
用途:
機械のメンテナンス時
建設業・工事業

長い時間かけていても、耳が痛くならない、目が疲れない、軽い、まつ毛が当たらない、ベリーグッドです!

対象商品:
39119771
2022-08-18
用途:
溶接作業時、不意に光を見るのを防ぐため
向日葵鋼業 様

今までいろいろとサングラスを使ってきましたが、
これが私の顔(目の下側)に隙間ができない形でした。
溶接面を持っていても下側からの照り返しのようなもので目を焼いていたので
少し緩和されたようです。

対象商品:
39119787
2013-10-25
用途:
保護メガネ

通常の保護メガネと違い、かっこいい

対象商品:
39119787
2015-03-18
用途:
サイクリング用
有限会社タカマーク 様

レンズ周辺部の歪が大きく上向き加減に見るサイクリングではかけていると気持ち悪くなります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする