実体顕微鏡(ズーム型)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39119796 品番L-46
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥105,578
販売価格(税別)
95,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。検視しながら作業しやすい87mmの作動距離を確保。支柱部からレンズ部まで130mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。総合倍率は標準で7〜45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用してさらにワイドなポジショニングが可能。検視物が長尺の場合はテーブル中央の円形プレートを取り外し、下方から差し込んで検視可能。

総合倍率(実視野)7〜45× トラスコ品番810-7630 質量(kg)4.6 電源(V)100 総合倍率7〜45X 電源コード(m)1.8 作動距離(mm)87(フィルター/リング含む) ベース寸法(mm)200×255 眼幅調整範囲(mm)53〜75、左右連動式 接眼レンズWF10×(L-545-10) 対物レンズ0.7〜4.5× 鏡筒形式傾斜角45° 支柱の高さ(mm)272 視度調整左右独立式 ピント調節鏡筒上下式 レンズ中心から支柱まで(mm)146

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:159

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「顕微鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする