曜日別特売
GCU-N ねじ歯車キット KHK(小原歯車工業) 39120663

ねじ歯車キット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1キット注文コード39120663品番GCU-N
参考基準価格(税別)¥42,590販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。軽負荷の搬送装置などに使用されます。

用途歯車組立キットとは、普段見ることのできない歯車の種類、伝達方向、減速などをご理解頂けるように、自分で組み立てる教育目的に作られた製品です。種別ねじ歯車質量(kg)約1取付け方法食い違い軸使用SN2.5-10R、PN2.5-10R歯数比1
注意
※動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする