※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
PSプラスチック 平歯車 モジュール1.5 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
100
100
100
25
26
28
30
32
35
36
40
45
48
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
15
16
18
20
22
24
穴径A(Φmm)
16
12
14
15
16
18
19
20
22
25
28
30
8
10
17
全244種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39120733
品番
PS1.5-100J16
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
1.5
歯数
100
穴径A(Φmm)
16
歯幅E(mm)
15
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.33
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.42(理論値)
ボス径B(Φmm)
60
ボス長F(mm)
10
全長G(mm)
25
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):14.4(1.47)
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
153
基準円直径C(Φmm)
150
CADデータダウンロード