※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭有機材
旭有機材の 研究関連用品・実験用必需品
旭有機材の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
旭有機材の 実験研究用配管材フィッティング
ラブコック VLCLVUシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39124768
品番
VLCLVUVJH0H0
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,698
¥
2,198
バスケットに入れる
ボディ形状は八角形の為、スパナで配管接続が可能です。
材質(本体)
U-PVC(無可塑硬質塩化ビニル)
接続
ホースxホース
最高許容圧力(MPa)
1
流体温度(℃)
0〜50
アズワン品番
3-8158-04