PS2-12J10 PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39125213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
歯数12
穴径A(Φmm)10
内容量1個注文コード39125213品番PS2-12J10
参考基準価格(税別)¥2,760販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2歯数12穴径A(Φmm)10歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S1T2質量(kg)0.011圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.42(理論値)ボス径B(Φmm)18ボス長F(mm)10全長G(mm)30許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):2.25(0.23)歯切基準面歯先円直径D(Φmm)28基準円直径C(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする