PS2-20J10 PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39125326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSプラスチック 平歯車 モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
歯数20
穴径A(Φmm)10
内容量1個注文コード39125326品番PS2-20J10
参考基準価格(税別)¥4,420販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール2歯数20穴径A(Φmm)10歯幅E(mm)20材質MC901種別平歯車形状S1K質量(kg)0.035圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.42(理論値)ボス径B(Φmm)32ボス長F(mm)10全長G(mm)30許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):4.91(0.50)歯切基準面歯先円直径D(Φmm)44基準円直径C(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする