ポリペール

(14件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)- フタの種類かぶせ式 適合本体P35B 注文コード39125933 品番P35FTB
参考基準価格(税別)¥1,470 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は容量・フタの種類・適合本体など12種類から選べます 他の種類を見る

ゴミ容器のロングセラー、セキスイポリペール。PLマーク認定商品だから食品や飲み水の保存にも安心です。

商品タイプフタのみ 材質PE(ポリエチレン樹脂) ブルー フタの種類かぶせ式 容量(L)- 仕様PLマーク認定品 適合本体P35B 形状丸型 幅(mm)420 型式#35 寸法(mm)Φ410×90 全幅(mm)435 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)410×90 アズワン品番62-6616-78
注意
※個人様宅への配送不可の商品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
33243034
2024-10-06
用途:
メンテナンス
製造業

配送も早く助かりました。今後もよろしくお願いいたします。

対象商品:
02913811
2023-05-22
用途:
生ごみ置き場用
医療法人厚和会河合病院 様 (医療・福祉・介護関連業)

「本体+フタ 丸型 かぶせ式」と表記されていますが、「本体+フタ」は、どうしても本体とフタがセットとなっているものと誤認してしまいます。
フタが届かなかったので問い合わせをさせていただきましたところ、フタはオプションであるとの事。
違う表記の仕方をお願いいたします。
商品については、丈夫そうでいいと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をおかけし誠に申し訳ございません。
サイト情報についてはメーカーに問合せ正しい情報に更新いたします。
貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品:
24103634
2021-09-11
用途:
ゴミ箱の蓋
医療・福祉・介護関連業

以前使用していたゴミ箱容器の蓋が太陽によってだめになったので、蓋だけを探していたら当社の製品にたどり着き、ぴったり合うことが出来ました。

対象商品:
39125933
2021-08-06
用途:
庭のいっけ掃除に
清水 様

思った通り、しっかりした作りで安心して魚を入れたり、水を運んだり…気に入っています。

対象商品:
33243043
2020-07-07
用途:
ゴミの一時保管

10年以上前に購入した本体を持っていてフタのみ欲しかったのですが、70Lはなかなか無くこちらで扱っていて大変助かりました。メーカー品なのでしっかりしていて安心です。

3人が参考にしています
対象商品:
02913811
2023-07-19
用途:
刈り取った芝の保存容器
サービス業

本体のみと記載されているが、蓋が付いていた。蓋を別で購入してしまったではないか!蓋が先の納品されていて開封してしまったので、返品するのも面倒くさい。

MonotaROからの回答

ご不便おかけし申し訳ございません。大変お手数ですがお客さま問合せ窓口までご連絡をお願いいたします。

対象商品:
33243025
2020-04-12
用途:
ゴミバケツの蓋
サービス業

ずいぶん以前のポリペールの蓋のみがわれてしまったので、大きいものだけに貝に行くのが面倒だったが、蓋だけ購入できて,それもぴったり合ったので助かった。

対象商品:
39125933
2020-04-10
用途:
庭のごみ箱
その他業種

ずっと以前から使っています。
丈夫で長持ちで重宝します、またフタだけが壊れやすいですが、それのみ単品で買えるのがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする