※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KHK(小原歯車工業)
PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
歯数
24
13
14
15
16
18
20
22
24
25
26
28
30
穴径A(Φmm)
18
12
14
15
16
18
19
20
22
25
28
30
32
35
40
17
全109種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39126333
品番
PS3-24J18
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。
モジュール
3
歯数
24
穴径A(Φmm)
18
歯幅E(mm)
30
材質
MC901
種別
平歯車
形状
S1K
質量(kg)
0.17
圧力角(°)
20
歯形
並歯
精度等級
JIS B 1702-1 N9 級
歯面硬度
115~120HRR
歯面仕上げ
切削
バックラッシ(mm)
0~0.54(理論値)
ボス径B(Φmm)
58
ボス長F(mm)
15
全長G(mm)
45
許容トルク(N・m[kgf・m])
曲げ強さ(参考値):20.9(2.13)
歯切基準面
穴
歯先円直径D(Φmm)
78
基準円直径C(Φmm)
72
CADデータダウンロード