曜日別特売
PS3-24J19 PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39126342

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSプラスチック 平歯車 モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
歯数24
穴径A(Φmm)19
内容量1個注文コード39126342品番PS3-24J19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,760

KHKが独自に穴径、キー溝、取付け穴寸法を標準化した軸穴完成品です。

モジュール3歯数24穴径A(Φmm)19歯幅E(mm)30材質MC901種別平歯車形状S1K質量(kg)0.17圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 N9 級歯面硬度115~120HRR歯面仕上げ切削バックラッシ(mm)0~0.54(理論値)ボス径B(Φmm)58ボス長F(mm)15全長G(mm)45許容トルク(N・m[kgf・m])曲げ強さ(参考値):20.9(2.13)歯切基準面歯先円直径D(Φmm)78基準円直径C(Φmm)72
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする