※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
流量センサー NDシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
測定流体
水・温水用
接続
R3/4
流量範囲(L/min)
3.0〜60.0
注文コード
39126396
品番
ND20-NATAAA
参考基準価格(税別)
¥24,200
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
測定流体・接続・流量範囲
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ
呼び径
20
接続
R3/4
最高圧力使用(MPa)
1
測定原理
接線羽根車方式
流体温度範囲(℃)
0〜70
流量範囲(L/min)
3.0〜60.0
仕様
NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3
材質
SUS304(ピボット)
質量(kg)
約0.36
電源(V)
3〜24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。
保護構造
屋内仕様(IPX4相当)
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
18
精度
±2%RD
寸法D(mm)
65
寸法E(mm)
68
寸法B(mm)
68
寸法C(mm)
50
粘度範囲(mPa・s)
0.5〜1.5(液体)
材質(ケース)
変性PPO
測定対象
液体
消費電流(mA)
5DC以下
周波数範囲(Hz)
40(最大)(精度保証最大流量時)
寸法G(mm)
23
流量(L/min)
3〜60
測定流体
水・温水用
ケーブル
リード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル
材質(Oリング)
NBR
取付姿勢
銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと)
材質(羽根車)
CF-POM
環境温度範囲(℃)
-10〜70
圧力損失(MPa)
0.06以下
アズワン品番
62-3788-61
パルス定数(mL/P)
25
パルス時間(ms)
7.5(最小ON時間)
使用周囲湿度(%RH)
35〜85(結露しないこと)
材質(マグネット)
Ba-Fe(溶液部)