※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流量センサー NDシリーズ

商品レビューを投稿する
43日以内出荷返品不可 43日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定流体水・薬液用 接続R1/2 流量範囲(L/min)1.5〜20.0 注文コード39126414 品番ND10-PATAAA
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は測定流体・接続・流量範囲など8種類から選べます 他の種類を見る

再現性に優れておりバッチ制御に最適。異なる3つの接液材質をラインアップ

呼び径10 接続R1/2 最高圧力使用(MPa)1 測定原理接線羽根車方式 流体温度範囲(℃)0〜60 流量範囲(L/min)1.5〜20.0 仕様NPNオープンコレクターパルス最大負荷24VDC 6mADC、デューティー比3:7<ON:OFF<7:3 材質PA(ピボット) 質量(kg)約0.12 電源(V)3〜24DCセンサー電源(赤-黒)とパルス出力(青・白-黒)の印加電圧は同じにして下さい。 保護構造屋内仕様(IPX4相当) 寸法A(mm)80 寸法F(mm)12.5 精度±2%RD 寸法D(mm)49 寸法E(mm)47 寸法B(mm)47 寸法C(mm)37.5 粘度範囲(mPa・s)0.5〜1.5(液体) 材質(ケース)PP 測定対象液体 消費電流(mA)5DC以下 周波数範囲(Hz)44(最大)(精度保証最大流量時) 寸法G(mm)16 流量(L/min)1.5〜20 測定流体水・薬液用 ケーブルリード線長:約600mm、4芯、AWG26、フラットケーブル 材質(Oリング)FKM 取付姿勢銘板のブランドマーク(ACマーク)が床面に対し水平、且つ上向きの姿勢。(気体の混入がないこと) 材質(羽根車)CF-POM 環境温度範囲(℃)-10〜70 圧力損失(MPa)0.02以下 アズワン品番62-3788-63 パルス定数(mL/P)7.69 パルス時間(ms)約6.9(最小ON時間) 使用周囲湿度(%RH)35〜85(結露しないこと) 材質(マグネット)Ba-Fe(溶液部)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする