※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微少流量センサー OFシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39126597 品番 OF10ZAT-AR
参考基準価格(税別)¥34,400 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適

適合流体油(重油・軽油・灯油など) 用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。 質量(g)140 呼び径10 保護構造屋内仕様(IP×4相当) 最高使用圧力(MPa)0.5 精度±2%RS 粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3〜200mPa・S 接続R1/2 測定対象液体 測定原理楕円ギア方式 測定流体冷温水・灯油・軽油・重油 流体温度(℃)-10〜70 出力信号電圧パルス 材質(接液部)PPS・NBR・SUS304 アズワン品番62-3788-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする