※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

微少流量センサー OFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 測定流体弱酸・弱アルカリ・冷温水・灯油・軽油・重油 接続R1/4 注文コード39126606 品番OF05ZZT-AR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥39,500 販売価格(税込) ¥42,878
販売価格(税別)
38,980
この商品は測定流体・接続など6種類から選べます 他の種類を見る

粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適

適合流体油(重油・軽油・灯油など) 用途各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。 質量(g)100 呼び径5 保護構造屋内仕様(IP×4相当) 最高使用圧力(MPa)0.5 精度±2%RS 粘度範囲(mPa・s)【液体】0.3〜200mPa・S 接続R1/4 測定対象液体 測定原理楕円ギア方式 測定流体弱酸・弱アルカリ・冷温水・灯油・軽油・重油 出力信号電圧パルス 流体温度範囲(℃)-10〜70 材質(接液部)PPS・FKM・SiC アズワン品番62-3788-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする