※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
微少流量センサー OFシリーズ
商品レビューを投稿する
38日以内出荷
返品不可
38日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39126633
品番
OF10ZZT-MR
参考基準価格(税別)
¥48,400
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
粘性のある流体計測が可能。灯油や重油の燃料制御に最適
適合流体
油(重油・軽油・灯油など)
用途
各種計測、制御機器への組み込みセンサーとして。
質量(g)
140
呼び径
10
保護構造
屋内仕様(IP×4相当)
最高使用圧力(MPa)
0.5
精度
±2%RS
粘度範囲(mPa・s)
【液体】0.3〜200mPa・S
接続
R1/2
測定対象
液体
測定原理
楕円ギア方式
測定流体
弱酸・弱アルカリ・冷温水・灯油・軽油・重油
出力信号
オープンコレクターパルス
流体温度範囲(℃)
-10〜70
材質(接液部)
PPS・FKM・SiC
アズワン品番
62-3788-87