※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
流量センサー MNDシリーズ
商品レビューを投稿する
43日以内出荷
返品不可
43日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39126658
品番
MND20
参考基準価格(税別)
¥37,600
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
JWWA認証の流量センサー。再現性に優れている羽根車式を採用。90℃の温水計測を対応
適合流体
温水
用途
制御機器への組み込みセンサーとして。
質量(g)
360
呼び径
20
保護構造
屋内仕様(IP×4相当)
最高使用圧力
1MPa
接続
R3/4
測定原理
接線流羽根車式
流体温度範囲(℃)
0〜90
材質(接液部)
変性PPO、SUS316、Ba-Fe、CF-POM、SUS304、鉛レス青銅鋳物
アズワン品番
62-3788-99
流量範囲(L/min)
3〜50