※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電磁流量計 WXシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 流量(L/min)30(ゼロカット)・25〜1600(フルスケール)・600(3m/s相当流量) 注文コード39126676 品番WX065
参考基準価格(税別)¥339,000 販売価格(税込) ¥362,780
販売価格(税別)
329,800
この商品は流量など7種類から選べます 他の種類を見る

工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群

精度
フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合
±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2〜フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量〜フルスケール設定値の1/2の
フルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります)
±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2〜3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量〜3m/s相当流量の1/2
測定流体水、排水 付属品取付セット(ボルト・ナット) 仕様ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可) 種別Water 材質ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット) 質量(kg)約3.5 寸法L(mm)142 呼び径65mm 寸法H(mm)259 電源(V)24DC±10% 保護構造IP64 消費電力(W)約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下) 寸法D(mm)116 表示積算値:999999.999m3(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示) アナログ出力1点、4〜20mA 接続ウエハ 最高圧力使用(MPa)50〜150mm:2、200mm:1 測定対象液体 導電率20μS/cm以上 材質(ハウジング)SUS304 流量(L/min)30(ゼロカット)・25〜1600(フルスケール)・600(3m/s相当流量) 表示器128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き 流体温度(℃)-10〜60 材質(電極)SUS316(接液部) 流体温度範囲(℃)0〜60凍結しないこと 環境温度範囲(℃)-10〜55 アズワン品番62-3789-02 メモリバックアップ積算値:2分間隔、設定値:設定変更時 使用周囲湿度(%RH)5〜95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする