※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
愛知時計電機
愛知時計電機の 圧力・流量測定
愛知時計電機の 流量計
愛知時計電機の 電子式
電磁流量計 WXシリーズ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
流量(L/min)
160(ゼロカット)・150〜8500(フルスケール)・3200(3m/s相当流量)
注文コード
39126719
品番
WX150
参考基準価格(税別)
¥532,000
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
この商品は
流量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
工場における様々な水管理に最適。可動部が無く、ゴミ詰まりの心配がない。表示がデジタルで視認性も抜群
精度
フルスケール流量設定が、3m/s相当流量以上の場合
±1.0%RD:フルスケール設定値の1/2〜フルスケール設定値、±0.5%FS:ゼロカット流量〜フルスケール設定値の1/2の
フルスケール流量設定が、3m/s相当流量未満の場合(3m/s相当流量が100%FSとなります)
±1.0%RD:3m/s相当流量の1/2〜3m/s相当流量、±0.5%FS:ゼロカット流量〜3m/s相当流量の1/2
測定流体
水、排水
付属品
取付セット(ボルト・ナット)
仕様
ダンピング(63%応答):5sec(0.5sec、1sec、10sec、30sec、100sec、200secも設定可)
種別
Water
材質
ADC12、強化ガラス(接液部変換器部)・フッ素樹脂(接液部ライニング)・SUS316(接液部計測管)・EPDM(接液部ガスケット)
質量(kg)
約9
寸法L(mm)
231
呼び径
150mm
寸法H(mm)
355
電源(V)
24DC±10%
保護構造
IP64
消費電力(W)
約6(電源供給電流250mA、電源投入時突入電流ピーク値10A以下)
寸法D(mm)
212
表示
積算値:999999.999m
3
(総積算値、トリップ積算、逆流積算値、正逆合算値)・瞬時値:19999L/min・その他:警報(メモリー異常、逆流、過大ノイズ、乾水、電源電圧低下、漏水、過電流)、流速L/s、インジケーター(10段階表示)
アナログ出力
1点、4〜20mA
接続
ウエハ
最高圧力使用(MPa)
50〜150mm:2、200mm:1
測定対象
液体
導電率
20μS/cm以上
材質(ハウジング)
SUS304
流量(L/min)
160(ゼロカット)・150〜8500(フルスケール)・3200(3m/s相当流量)
表示器
128×64、フルドット液晶、LED白色バックライト付き
流体温度(℃)
-10〜60
材質(電極)
SUS316(接液部)
流体温度範囲(℃)
0〜60凍結しないこと
環境温度範囲(℃)
-10〜55
アズワン品番
62-3789-06
メモリバックアップ
積算値:2分間隔、設定値:設定変更時
使用周囲湿度(%RH)
5〜95凍結・結露無きこと、直射日光は避けること
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000