※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エア用超音波流量計 TRシリーズ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39126859 品番 TRX32D-C/5P
参考基準価格(税別)¥137,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

電力量削減対策で、コンプレッサーエアの使用量把握(見える化)に。精製・使用された窒素量の把握に。超音波の特性を活かした広いレンジアビリティ・圧力損失「0」を実現。可動部がないため、ダスト・ミストに強く耐久性にも優れています。10年稼動の内蔵電池タイプと、外部電源タイプ(24VDC)をラインアップ

測定流体工場エア及び窒素(現地での設定変更可) 材質アルミニウム合金、PPS、フロロシリコーンゴム等 質量(kg)1.4 呼び径32A 寸法H(mm)162 電源(V)DC24 保護構造IP64 消費電力(W)1.5 使用圧力(MPa)0〜1未満(ゲージ圧) 寸法D(mm)80 寸法W(mm)147 接続Rc1-1/4 測定対象気体 プリセット機能全積算値リセット、標準工場出荷設定ヘリセット(現地でリセット可能) 出力信号パルス(正流・逆流)・アナログ 設置場所屋内、屋外 取付姿勢水平(LCD表示部が上向き)、または垂直 流体温度範囲(℃)-10〜60 環境温度範囲(℃)-20〜70 アズワン品番62-3789-20 流量範囲(m3/h)【実流量】±1.1〜65 使用周囲湿度(%RH)90以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流量計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする