プリンタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39127918 品番SF40A
参考基準価格(税別)¥80,700 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980

オーハウス天びん、台はかり、水分計に接続できるコンパクトプリンタ。エクスプローラー・アドベンチャーは日本語での印字が可能(その他は英語で印字のみ)。ゼロ設定/風袋引き設定機能を搭載。統計機能を搭載(スカウトプロ・TAシリーズを除く)。リアルタイムクロック機能を搭載。付属のソフトウェアにより設定が簡単。耐光性および耐温度変化性のある印字により、印字後の長期保存が可能

質量(g)約740(ロール紙) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×205×73 幅(mm)140 奥行(mm)205 高さ(mm)73 アズワン品番61-5079-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする