※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Watty
Wattyの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Wattyの インバータ
Wattyの インバータその他関連用品
水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズ
商品レビューを投稿する
52日以内出荷
52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
AC200V対応品
注文コード
39128907
品番
HL-S3PB
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2925-77
種別
AC200V対応品
取付方式
-
使用温度範囲(℃)
-10〜80
取付ねじ
M8×P1.25
材質(ステム)
SUS304
動作
液位下降でON(8±1.5mm)
最大開閉容量
50VA/50W
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC200/DC200
材質(フロート)
ポリプロピレン
特性
-
食品衛生法
-