※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Watty
Wattyの モーター制御・インバータ・電磁開閉器
Wattyの インバータ
Wattyの インバータその他関連用品
水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
汎用タイプ
注文コード
39128925
品番
HL-201PB
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
アズワン品番
62-2925-81
種別
汎用タイプ
取付方式
縦取付
使用温度範囲(℃)
-10〜80
取付ねじ
G1/8
材質(ステム)
ポリプロピレン
動作
液位下降でON(19±2mm)
最大開閉容量
10VA/10W
最大開閉電流
0.5A
最大使用電圧(V)
AC100/DC100
材質(フロート)
ポリプロピレン
特性
次亜塩素酸水溶液の液面検知に最適
食品衛生法
-