水位センサー フロート式 水・薬液検知用 HLシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 種別横取付タイプ 注文コード39128934 品番HL-8PS
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は種別など8種類から選べます 他の種類を見る
アズワン品番62-2925-86 種別横取付タイプ 取付方式横取付 使用温度範囲(℃)-10〜80 取付ねじG1/4 材質(ステム)ポリプロピレン 動作液位上昇でON(13±2mm) 最大開閉容量10VA/10W 最大開閉電流- 最大使用電圧(V)AC100/DC100 材質(フロート)ポリプロピレン 特性次亜塩素酸水溶液の液面検知に最適 食品衛生法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:

役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インバーターの基礎知識
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/inverter_basics/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インバータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする