※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KNF
KNFの 研究関連用品・実験用必需品
KNFの 液送/ポンプ類
KNFの 実験研究用真空ポンプ
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
到達圧力(Pa)
50000
アズワン品番
61-7668-10
注文コード
39129537
品番
N838.3KT.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥193,000
この商品は
種別・到達圧力・アズワン品番
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ダイアフラム式ドライ真空ポンプ
電源
AC
電圧(V)
230(50Hz)
到達圧力(Pa)
50000
流量(L/min)
22
吐出口径
(ID)Φ10mm
アズワン品番
61-7668-10
吸込口径
(ID)Φ10mm
ポンプの種類
ドライ
ドライポンプ種類
ダイヤフラム形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000