画像準備中

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 到達圧力(Pa)50000 アズワン品番61-7668-12 注文コード39129555 品番N838.3KT.45.18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥220,000
この商品は種別・到達圧力・アズワン品番など10種類から選べます 他の種類を見る

ダイアフラム式ドライ真空ポンプ

電源AC 電圧(V)230(50Hz) 到達圧力(Pa)50000 流量(L/min)22 吐出口径(ID)Φ10mm アズワン品番61-7668-12 吸込口径(ID)Φ10mm ポンプの種類ドライ ドライポンプ種類ダイヤフラム形
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする