クイックチェンジピンセットESD SI-13

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 39131138 品番 SI-1304
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

先端の交換が可能。コンタミが出ない

アズワン品番61-6422-76 種別クイックチェンジピンセットESD 全長(mm)120 材質先端/ファイバー(CFRP)、グリップ/非磁性ステンレス(SA) 耐熱温度(℃)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする