SRFK1-300J SRFK取付穴加工ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ) KHK(小原歯車工業) 39131687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SRFK取付穴加工ラック モジュール1 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長A(mm)301.59
歯数96
内容量1個注文コード39131687品番SRFK1-300J
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
モジュール1歯数96歯幅(mm)10材質S45C表面処理黒染種別取付穴加工ラック形状RA全長A(mm)301.59高さ(C)(mm)12寸法F(mm)20.8寸法E(mm)5穴数3圧力角(°)20寸法G(mm)130歯形並歯精度等級KHK R 001 4級 (相当品)歯面硬度95HRB以下歯面仕上げ切削歯切基準面底面歯幅B(mm)10かみあい高さD(mm)11使用ねじM4
注意
※追加工部の再黒染めをしていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする