KHK(小原歯車工業)
SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
全長A(mm)
1005.31
1005.31
502.65
歯数
160
160
80
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131766
品番
SRGFD2-1000J
参考基準価格(税別)
¥64,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
モジュール
2
歯数
160
歯幅(mm)
20
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
全長A(mm)
1005.31
高さ(C)(mm)
25
寸法F(mm)
52.65
寸法E(mm)
10
穴数
6
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
180
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
20
かみあい高さD(mm)
23
使用ねじ
M6
CADデータダウンロード