曜日別特売

SRGFD歯研ラック モジュール2 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長A(mm)502.65
歯数80
内容量1個注文コード39131775品番SRGFD2-500J
参考基準価格(税別)¥34,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
モジュール2歯数80歯幅(mm)20材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD全長A(mm)502.65高さ(C)(mm)25寸法F(mm)26.33寸法E(mm)10穴数4圧力角(°)20寸法G(mm)150熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)20かみあい高さD(mm)23使用ねじM6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする