KHK(小原歯車工業)
SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
全長A(mm)
999.03
999.03
499.51
歯数
106
106
53
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39131784
品番
SRGFD3-1000J
参考基準価格(税別)
¥72,900
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
モジュール
3
歯数
106
歯幅(mm)
30
材質
S45C
表面処理
歯部以外黒染
種別
歯研ラック
形状
RD
全長A(mm)
999.03
高さ(C)(mm)
35
寸法F(mm)
49.51
寸法E(mm)
14
穴数
6
圧力角(°)
20
寸法G(mm)
180
熱処理
歯面高周波焼入れ
歯形
並歯
精度等級
KHK R 001 3級 (相当品)
歯面硬度
45~55HRC
歯面仕上げ
研削
歯切基準面
底面
歯幅B(mm)
30
かみあい高さD(mm)
32
使用ねじ
M10
CADデータダウンロード