曜日別特売

SRGFD歯研ラック モジュール3 Jシリーズ(完成品タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長A(mm)499.51
歯数53
内容量1個注文コード39131793品番SRGFD3-500J
参考基準価格(税別)¥42,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
モジュール3歯数53歯幅(mm)30材質S45C表面処理歯部以外黒染種別歯研ラック形状RD全長A(mm)499.51高さ(C)(mm)35寸法F(mm)24.76寸法E(mm)14穴数4圧力角(°)20寸法G(mm)150熱処理歯面高周波焼入れ歯形並歯精度等級KHK R 001 3級 (相当品)歯面硬度45~55HRC歯面仕上げ研削歯切基準面底面歯幅B(mm)30かみあい高さD(mm)32使用ねじM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギヤ、ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする