※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

本体槽サイズ9.2L用オプション

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード39132416 品番25-0742
参考基準価格(税別)¥34,000 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980

ステンレス製洗浄バスケット(孔径:Φ3mm)。洗浄カゴでは洗浄できない細かい洗浄物に対応。超音波の透過性とバスケット内部の水はけ性を考えた構造

種別洗浄バスケット 本体槽サイズ9.2L用 質量(kg)約1.01 内寸法(mm)W245×D190×H100 対応機種US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S アズワン品番61-0084-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「器具洗浄/超音波洗浄器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする