※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
エスエヌディ
エスエヌディの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
エスエヌディの 器具洗浄/超音波洗浄器
エスエヌディの 洗浄器
本体槽サイズ9.2L用オプション
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
39132425
品番
25-0743
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ステンレス製洗浄カゴ(網目径:10mm)。洗浄物の出し入れに便利。超音波洗浄効果をできる限り阻害しない構造
種別
洗浄カゴ 本体槽サイズ9.2L用
質量(kg)
約0.96
内寸法(mm)
W235×D190×H100
対応機種
US-10KS、705、805、10CS、10D、10JS、10NS、10RS、10PS、10ST、10WS、MD-10S
アズワン品番
61-0084-27