※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八洲光学工業
八洲光学工業の 光学測定器
八洲光学工業の 顕微鏡
八洲光学工業の 顕微鏡その他関連用品
ショップ計測顕微鏡 YMM-SKシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
39133606
品番
YMM-SK-100X
参考基準価格(税別)
¥64,400
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
携帯可能な小型タイプで接眼レンズに目盛りが内蔵されており、ペンライト照明付の、測長機能をもつ顕微鏡です。
種別
100倍・SK型
寸法(mm)
【全スケール】1.0
作動距離(mm)
16
最小目盛(mm)
0.01
有効視野(mm)
2.1
アズワン品番
62-2337-05