八洲光学工業
八洲光学工業の 研究関連用品・実験用必需品
八洲光学工業の 顕微鏡周辺用品
八洲光学工業の 顕微鏡用レンズ
接眼レンズ YAEシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39133633
品番
YAE-2
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。1個での販売となりますので、双眼タイプには2個必要となります。
寸法(mm)
【視野数】11
質量(g)
35
種類
広視野(Wide Field)
倍率
16倍
外径(Φmm)
【鏡筒取付部】23.2
アズワン品番
62-2337-08