八洲光学工業
八洲光学工業の 研究関連用品・実験用必需品
八洲光学工業の 顕微鏡周辺用品
八洲光学工業の 顕微鏡用レンズ
接眼レンズ YAEシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39133658
品番
YAE-4
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
生物顕微鏡、金属顕微鏡共通の接眼レンズです。全目盛り10mm、1目盛り0.1mm。
種別
目盛入
寸法(mm)
【視野数】18
質量(g)
75
種類
広視野(Wide Field)
目盛
全目盛り10mm、1目盛り0.1mm
倍率
10倍
外径(Φmm)
【鏡筒取付部】23.2
アズワン品番
62-2337-10